Šestihranné šroubováky s rukojetí

Č. pol.: 205.1,5-70
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 205.1,5-70
EAN/GTIN 7610733002412
Číslo výrobcu PB 205.1,5-70
Číslo L L60060 1068

Popis

Popis:

  • Klasický šroubovák
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • tenká rukojeť, prostorově úsporná a univerzálně použitelná
  • vysoce kvalitní materializace, odolný proti nárazu, olejům a benzínu
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserové značení sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Klingelængde: 70 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,5 mm
  • Skruetrækker i fuld længde: 145 mm
  • Til metalskruer M: 1.6-2 mm
  • Til skruestik M: 3 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka