Číselníkový úchylkoměr, koncový kryt s okem, ISO verze 10 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: 2047A
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
Číslo položky 2047A
EAN/GTIN 4946368841953
Číslo výrobcu 2047A
Číslo L L40010 13991

Popis

Popis:

Standardní model, měřicí rozsah 10 mm ocel, rozteč 0.01 mm ocel. Jedná se o standardní Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 10 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka