Popis:
Standardní model, měřicí rozsah 10 mm ocel, rozteč 0.01 mm ocel. Jedná se o standardní Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 10 mm
Stupňování: 0,01 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce