Elektrikářské kladivo hikorová rukojeť 16 mm

Č. pol.: 203H.16
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203H.16
EAN/GTIN 3148517524811
Číslo výrobcu 203H.16
Číslo L L60130 3395

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 141
  • L2 [mm]: 16
  • [g]: 160
  • [kg]: 0,160

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka