TK fréza 4

Č. pol.: 203620 4

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 18 mm
Celková dĺžka L 65 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,032 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203620 4
EAN/GTIN 4045197764959
Číslo výrobcu 203620 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
50
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na dokončovacie operácie. Špeciálna geometria pre optimálny odvod triesok. Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach. Veľmi stabilné vyhotovenie vďaka zosilnenému jadru.

Použitie:

Veľmi sa hodí na veľké hĺbky rezu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza  4

TK fréza 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
30,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
23,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
28,91 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
63,65 €
Rohový uhol úkosu 90 90 90 90 90 90
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní 0,05×D pri obvodovom frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Farebný krúžok bez zelená bez bez žltá žltá
Norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
⌀ rezných hrán DC 4 4 4 4 4 4
Typ N N N N W W
Počet zubov Z 6 7 6 6 5 5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka