Vozík na pneumatiky

Č. pol.: 2034A
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2034A
EAN/GTIN 4017976920344
Číslo výrobcu 2034A
Číslo L L90070 394

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Vůz na přepravu pneumatik svařený z ocelových trubek, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007, trvale povrchově chráněný. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Stohy pneumatik lze zvedat nebo pokládat přímo pomocí rozmetadel ovládaných řídítky. Rozjezdové válečky umožňují plynulejší zvedání a pokládání stohů kol nebo pneumatik. Rozpěrná ramena se odvalují podél stohu. To znamená, že obsluha musí vynaložit podstatně méně úsilí. Vhodné i pro větší pneumatiky, například pro vozy SUV o průměru 450 až 860 mm. Je možné použít až 8 pneumatik nebo kol.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka čepele (mm): 500-945
Hloubka lžíce (mm): 660
Celková šířka (mm): 730
Celková hloubka (mm): 1142
Celková výška (mm): 1510
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60
Poznámka: pro průměry pneumatik 450 - 860 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka