TK fréza DIN 6535 HB 16

Č. pol.: 203480 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 32 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 15,8 mm
Celková dĺžka L 92 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,05 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,089 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203480 16
EAN/GTIN 4045197119612
Číslo výrobcu 203480 16

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
600
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
190
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
95
Oceľ < 1400 N/mm²
P
85
Oceľ < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vďaka minimálne 6 zubom
vysoká stabilita a extrémne tichý chod.
Dvojito podbrúsený uhol chrbta.

Použitie:

Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza DIN 6535 HB 16

TK fréza DIN 6535 HB 16

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
193,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
92,56 €
Vnútorné chladenie nie nie
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Dĺžka britov Lc 32 mm 32 mm
Tolerancia menovitého ⌀ e8 h10
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,089 mm 0,089 mm
Počet zubov Z 6 6
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,05 mm 0,1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka