TK fréza HPC/TPC 16

Č. pol.: 203373 16
Zľava
873,60 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubov Z: 6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,03
Počet zubov Z 6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,02×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC; TPC
Dĺžka britov Lc 66 mm
Celková dĺžka L 130 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 70 HRC 0,15 mm
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203373 16
EAN/GTIN 4045197641342
Číslo výrobcu 203373 16

užívateľská tabuľka

Oceľ < 60 HRC
H
90
Oceľ < 65 HRC
H
60
Oceľ < 67 HRC
H
50
Oceľ < 70 HRC
H
45
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo 70:
špeciálny substrát z plného tvrdokovu s mimoriadne vysokou odolnosťou proti zlomeniu
a tiež vynikajúcou odolnosťou proti opotrebovaniu na optimálnu spoľahlivosť procesu. Novovyvinutý nanokryštálový High Tech povlak na frézovanie materiálov s tvrdosťou do 70 HRC. Vhodný najmä na nepretržité používanie pri výrobe nástrojov a foriem.
Veľkosť 2 − 5: Uhol skosenia α = 15°.
Tolerancia:
  • veľkosť menovitého ⌀: DC ≤ veľ. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Veľkosť menovitého ⌀: DC od veľ. 16: 0 / −0,03 mm.

Použitie:

Vďaka špeciálnej tvrdej geometrii je ideálny na použitie do tvrdených materiálov s tvrdosťou od 60 HRC do 70 HRC.
Na obvodové frézovanie pri dokončovacích prácach.
(Čelný rez len s malou hĺbkou rezu.)

Poznámka:

Na materiály > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka