Prevedenie:
sestavené
Popis:
Vůz na přepravu pneumatik svařený z ocelových trubek, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Stohy pneumatik lze zvedat nebo pokládat přímo pomocí rozpěrných podpěr ovládaných řídítky. Spouštěcí válečky v horní části sběračů podporují a usnadňují proces. Vhodné pro pneumatiky o průměru 450 až 750 mm. Je možné použít až 8 pneumatik nebo kol. Kompatibilní s ″TYRE TROLLEY″ 4546 a 4547.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 500-885
Hloubka lžíce (mm): 575
Celková šířka (mm): 730
Celková hloubka (mm): 1057
Celková výška (mm): 1510
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60
Poznámka: pro průměry pneumatik 450 - 750 mm.