{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,02 | |
Počet zubov Z | 6 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,06 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 55 HRC | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203246 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252434 | |
Číslo výrobcu | 203246 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
27,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | červená | červená | červená |
Norma | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 |
Typ | H | H | H |
Počet zubov Z | 6 | 6 | 6 |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |