Vozík na pneumatiky

Č. pol.: 2032
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2032
EAN/GTIN 4017976020327
Číslo výrobcu 2032
Číslo L L90080 771

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařovaná ocelová trubka, prášková barva modrá RAL 5007, odolná povrchová ochrana. Kola s plnými gumovými pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. Stohy pneumatik lze zvedat nebo pokládat přímo pomocí rozmetadel ovládaných řídítky. Vhodné pro pneumatiky o průměru 450 až 750 mm. Je možné použít až 8 pneumatik nebo kol.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Šířka lžíce (mm): 500-885
Hloubka lžíce (mm): 575
Celková šířka (mm): 730
Celková hloubka (mm): 1000
Celková výška (mm): 1510
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kola (mm): 250 x 60
Poznámka: pro průměry pneumatik 450 - 750 mm.