{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 25 mm | |
Povrchová úprava | ZOX | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 6 | |
Špirálové uhly | 48 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 50 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 92 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | žltá |
Číslo položky | 203175 25 | |
Číslo výrobcu | 203175 25 |