{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Počet rozdeľovač triesok | 2 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v Toolox 44 HRC | 0,021 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203093 5 | |
EAN/GTIN | 4045197953919 | |
Číslo výrobcu | 203093 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s deličmi triesok TPC 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
89,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
67,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rezných hrán DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dĺžka britov Lc | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |
Stratégia obrábania | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |