{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 72 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203087 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569464 | |
Číslo výrobcu | 203087 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s deličmi triesok TPC 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
138,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
249,60 €
167,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
209,04 €
148,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
248,56 €
175,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Počet zubov Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |