{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,18×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | TPC | |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 55 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,8 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203085 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569358 | |
Číslo výrobcu | 203085 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza s deličmi triesok TPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
165,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
28 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 292.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
25 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 288.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
34 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 193.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | Vert | Vert | Vert |
Vnútorné chladenie | nie | non | non | non |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 degré | 40 degré | 40 degré |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | Différent | différent | Différent |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |