{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203076 12 | |
EAN/GTIN | 4045197776358 | |
Číslo výrobcu | 203076 12 |