{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiXSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 36 mm | |
⌀ vôle D1 | 13,6 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203044 14 | |
EAN/GTIN | 4045197679406 | |
Číslo výrobcu | 203044 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza HPC 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
165,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
221,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Celková dĺžka L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | f8 | d11 | f8 | f8 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |