TK fréza s deličmi triesok TPC 8

Č. pol.: 203019 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 24 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 7,8 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,16 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203019 8
EAN/GTIN 4045197609748
Číslo výrobcu 203019 8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
380
Oceľ < 750 N/mm²
P
340
Oceľ < 900 N/mm²
P
300
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná fréza špeciálne navrhnutá pre TPC na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí.
Zosilnené jadro.

Poznámka:

h max: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.
ae max = 0,08×D na obrábanie TPC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 203103

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza s deličmi triesok TPC 8

TK fréza s deličmi triesok TPC 8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
118,04 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
93,39 €
61,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
120,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
64,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
58,45 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
78,42 €
Povrchová úprava TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN TiAlN
Norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň 40 Stupeň 40 Stupeň 40 Stupeň 40 Stupeň 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HB G 2,5 s HB G 2,5 s HB G 2,5 s HB G 2,5 s HB G 2,5 s HB
Členenie britov nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka