Zámečnické kladivo s rukojetí z hikoru 26 mm

Č. pol.: 202H.1/2
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202H.1/2
EAN/GTIN 3148517524309
Číslo výrobcu 202H.1/2
Číslo L L60130 3493

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory, bezpečný držák rukojeti sek s ocelovým klínem

Charakteristika:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Hřídel: 210.MHB08
  • [kg]: 0.280

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka