Zámečnické kladivo nejiskřivé 25 mm

Č. pol.: 202H.1/2SR
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
Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202H.1/2SR
EAN/GTIN 3148518673334
Číslo výrobcu 202H.1/2SR
Číslo L L60130 7881

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
  • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.
  • Úderné plochy kladiv jsou speciálně navrženy bez ostrých hran, aby se zabránilo nebezpečí odletujících jisker.

Charakteristika:

  • d [mm]: 25,0
  • H [mm]: 90
  • L [mm]: 300
  • [g]: 500

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka