{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,15×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 40 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 98 mm | |
⌀ vôle D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 60 HRC | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 60 HRC | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202982 20 | |
EAN/GTIN | 4045197459879 | |
Číslo výrobcu | 202982 20 |