{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,15×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | MTC; TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 35 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,15 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 60 HRC | 0,03 mm | |
Podávače okrajov z ocele < 60 HRC | 0,035 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202977 12 | |
EAN/GTIN | 4045197431394 | |
Číslo výrobcu | 202977 12 |