{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D; 0,15×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC; TPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 35 mm | |
⌀ vôle D1 | 11 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Zaoblenie rohu rv | 0,3 mm | |
Posuv fz na frézovanie drážok v oceli < 55 HRC | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 55 HRC | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202970 12 | |
EAN/GTIN | 4067263886303 | |
Číslo výrobcu | 202970 12 |