{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 65 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,18 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202825 16 | |
EAN/GTIN | 4045197948205 | |
Číslo výrobcu | 202825 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
302,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
109,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
295,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tvar stopky | HB | HB | HB |
⌀ rezných hrán DC | 16 | 16 | 16 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,18 | 0,06 | 0,15 |