{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,08 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202820 8 | |
EAN/GTIN | 4045197662767 | |
Číslo výrobcu | 202820 8 |