{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202810 4 | |
EAN/GTIN | 4045197662620 | |
Číslo výrobcu | 202810 4 |