{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 18 mm | |
⌀ vôle D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,04 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202720 4 | |
EAN/GTIN | 4045197117847 | |
Číslo výrobcu | 202720 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK fréza, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 706 kus/y s okamžitým dodaním
14,82 €
9,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
30,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Tvar stopky | HA | HA | HA |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | 0,023 mm | 0,023 mm |