1/4″ TORX Klíč s bitovou hlavicí T27

Č. pol.: 2025Z-28 T27
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2025Z-28 T27
EAN/GTIN 4991644010158
Číslo výrobcu 2025Z-28 T27
Číslo L L60050 9159

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
T27
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka