{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | ZOX | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 14 mm | |
⌀ vôle D1 | 3,7 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,035 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,045 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202548 4 | |
EAN/GTIN | 4045197271754 | |
Číslo výrobcu | 202548 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
43,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
17,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
18,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | ZOX | DLC | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Celková dĺžka L | 57 mm | 54 mm | 54 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |