TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Č. pol.: 202545 20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 41 mm
Celková dĺžka L 104 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,085 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,15 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202545 20
EAN/GTIN 4045197117380
Číslo výrobcu 202545 20

užívateľská tabuľka

Hliník
N
300
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ostré rezné hrany.
Konštrukčné rozmery podobné DIN6527.
Excentrické podbrúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
202,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
269,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
383,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
122,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
371,28 €
231,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
298,48 €
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň 90 Stupeň
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Celková dĺžka L 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
⌀ rezných hrán DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Dĺžka britov Lc 41 mm 41 mm 41 mm 38 mm 38 mm 41 mm 41 mm
Tolerancia menovitého ⌀ e8 h6 e8 e8 e8 h6 h6

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka