TK fréza, DLC, ⌀ DC: 2mm

Č. pol.: 202515 2
Kopírovať
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • 0,01 € PU (ks)
Dodatočné dodanie

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 6 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,008 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,01 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202515 2
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197588487
Kopírovať
Číslo výrobcu 202515 2
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
480
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
440
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
400
PMMA akryl
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
PE-HD
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
PA 66
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
PEEK
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
PF 31
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
130
PVDF GF20
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
180
POM GF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
PA 66 GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
PEEK GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
130
PTFE CF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
Honeycomb Sandwich
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
300
Cu
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
160
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
200
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ostré rezné hrany.
Konštrukčné rozmery podobné DIN6527.
S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka