{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202510 6 | |
EAN/GTIN | 4045197117229 | |
Číslo výrobcu | 202510 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza DIN 6535 HB 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
23,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 013 kus/y s okamžitým dodaním
21,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | žltá | bez | bez | bez |
Norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |