1/4″ TORX Klíč s bitovou hlavicí T40

Č. pol.: 2025-28 T40
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2025-28 T40
EAN/GTIN 4991644008193
Číslo výrobcu 2025-28 T40
Číslo L L60050 5489

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 12 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
T40
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka