TK fréza GARANT Master INOX HPC 10

Č. pol.: 202389 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Inox
⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 30 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 38 mm
⌀ vôle D1 9,7 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,072 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202389 10
EAN/GTIN 4045197875334
Číslo výrobcu 202389 10

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
Frézy HPC s novo vyvinutou vysoko účinnou povrchovou úpravou pre vynikajúcu životnosť a optimálny rezný výkon v širokom rozsahu nehrdzavejúcich ocelí.
Vyššia odolnosť proti oxidácii a tvrdosť za tepla.
Môže sa používať pri vysokých rezných rýchlostiach, veľmi vhodné tiež pre TOOLOX®.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Inox" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka