{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 74 mm | |
⌀ vôle D1 | 19,5 mm | |
Celková dĺžka L | 126 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202382 20 | |
EAN/GTIN | 4045197879646 | |
Číslo výrobcu | 202382 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HOLEX Pro INOX HPC 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
283,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
283,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
403,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
364,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
222,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
436,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 74 | 74 | 70 | 74 | 74 | 70 |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celková dĺžka L | 126 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Séria | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |