{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202307 2 | |
EAN/GTIN | 4045197931597 | |
Číslo výrobcu | 202307 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním
16,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
298 kus/y s okamžitým dodaním
26,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 |
Celková dĺžka L | 50 | 50 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Tvar stopky | HA | HA |
Typ | N | N |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 |