{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2,5 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 10 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,3 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202305 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931405 | |
Číslo výrobcu | 202305 2,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
20,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
17,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
4,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Dĺžka britov Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Počet zubov Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |