TK minifréza GARANT Master Steel HPC 16

Č. pol.: 202295 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Steel
    ⌀ rezných hrán DC 16 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ e8
    Počet zubov Z 3
    Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 18 mm
    Celková dĺžka L 82 mm
    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,06 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 202295 16
    EAN/GTIN 4062406271503
    Číslo výrobcu 202295 16

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    290
    Hliník > 10 % si
    N
    240
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Extra krátka rezná hrana na maximálnu stabilitu. Dĺžka stopky podľa DIN na zlepšené podopretie nástroja v uchytení. Vďaka tomu sa značne zvýši životnosť nástroja.
    Ušetrite si náklady na prebrusovanie: Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
    Nástroj na univerzálne obrábanie.

    Poznámka:

    Tvar HB k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
    Tvar HB objednávajte s č. 202297.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka