{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 21 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Číslo položky | 202294 6 | |
EAN/GTIN | 4045197866226 | |
Číslo výrobcu | 202294 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 6 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
855 kus/y s okamžitým dodaním
27,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 265 kus/y s okamžitým dodaním
18,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 57 | 57 |
Angle d'hélice | 45 | 45 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |