TK fréza TPC, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm

Č. pol.: 202283 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania TPC
Dĺžka britov Lc 31 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 36 mm
⌀ vôle D1 5,7 mm
Celková dĺžka L 76 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Stredná hrúbka triesky hmax pre frézy TPC v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,027 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202283 6
EAN/GTIN 4045197977229
Číslo výrobcu 202283 6

užívateľská tabuľka

Hliník
N
130
Alu (krátke rezanie)
N
100
Hliník > 10 % si
N
85
PMMA akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb Sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S excentrickým podbrúsením a prídavným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.
S dvojitým deličom triesok na vzorné vytváranie triesok.

Poznámka:

ae max = 0,1×D pre obrábanie TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka