{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 4,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 21 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,3 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Faktor korekcie pre vc | 1,5 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202280 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197116338 | |
Číslo výrobcu | 202280 4,5 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 4,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
38,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
48,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
225 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
20,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
47,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 8 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |