{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h6 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | MTC | |
Dĺžka rezu Lc | 41 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 52 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 104 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,085 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,12 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202278 20 | |
EAN/GTIN | 4045197655196 | |
Číslo výrobcu | 202278 20 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza s vnútorným chladením MTC, DLC, ⌀ DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
347,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
312,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
496,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
485,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
510,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
583,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
476,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
486,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | DLC | bez povlaku | ZOX | TiSi | DLC | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | modrá | žltá | zelená | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 150 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Typ | W | W | W | N | W | N | N | N |
Stratégia rezania | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |