{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 9 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202276 5 | |
EAN/GTIN | 4045197865588 | |
Číslo výrobcu | 202276 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
3,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
17,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
4,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním
21,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
20,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Typ | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |