TK fréza MTC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Č. pol.: 202274 6
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • 0,01 € PU (ks)
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania MTC
Dĺžka britov Lc 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 42 mm
⌀ vôle D1 5,7 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,025 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202274 6
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197655080
Kopírovať
Číslo výrobcu 202274 6
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
440
Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
400
Hliník > 10 % si
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
360
PMMA akryl
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
180
PE-HD
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
PA 66
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
180
PEEK
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
140
PF 31
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
120
PVDF GF20
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
170
POM GF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
PA 66 GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
140
PEEK GF30
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
120
PTFE CF25
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
Honeycomb Sandwich
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
280
Cu
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
150
CuZn
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
190
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou DLC sp2najnovšej generácie.
S excentrickým podbrúsením a dodatočným leštiacim brúsením v komorách na triesky na vynikajúci odvod triesok pri hliníkových materiáloch vytvárajúcich dlhé triesky.

Použitie:

Špeciálne na použitie MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 202017.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka