{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202266 16 | |
EAN/GTIN | 4045197864901 | |
Číslo výrobcu | 202266 16 |