{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 24 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,7 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202256 6 | |
EAN/GTIN | 4045197854797 | |
Číslo výrobcu | 202256 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza MTC, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
46,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
32,03 €
21,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | žltá |
⌀ vôle D1 | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,5 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | h6 | h6 | e8 |
Typ | W | W | W | W |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 |