{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,065 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202238 16 | |
EAN/GTIN | 4067263238256 | |
Číslo výrobcu | 202238 16 |