Příčkový posuvný žebřík, 2dílný, bez příčky 2x16 příček

Č. pol.: 20216
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Posuvný rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 20216
EAN/GTIN 4031405202160
Číslo výrobcu 020216
Číslo L L90110 282

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
  • Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příčlí s válečky na stěnu
  • Korozivzdorné vodicí kování
  • Žebříky do 3,0 m s nohavello® žebříky
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 9400 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Prodloužená délka: 8340 mm
  • Délka zasunutá: 4740 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x16 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka