Příčkový výsuvný žebřík 2dílný bez příčky 2x6 schodů

Č. pol.: 20206
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Posuvný rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 20206
    EAN/GTIN 4031405202061
    Číslo výrobcu 020206
    Číslo L L90110 170

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový příčkový žebřík
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
    • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
    • Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příčlí s válečky na stěnu
    • Korozivzdorné vodicí kování
    • Žebříky do 3,0 m s nohavello® žebříky
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
    • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 4100 mm
    • Vnější šířka: 420 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Prodloužená délka: 2960 mm
    • Délka zasunutá: 1940 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 2x6 příček
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka