Stahovák 3-ramenný x S hák 50 x 70 mm

Č. pol.: 2018608
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2018608
EAN/GTIN 4036976124316
Číslo výrobcu 2018608
Číslo L L60160 3069

Popis

Popis:

Velmi úzké kované háky
Vhodné zejména pro obtížně přístupné prostory, např. v oblasti elektromotorů.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 8 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 3 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 70 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 50 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 10x1,5 x 100
  • Průměr hrotu [palec]: 2,9 mm
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 0.8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.